Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2421C Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@30vdc | AB9QMB 2ETA6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421C zárt előre vezetékes relé Spdt 10a@30vdc

Raktáron
Tétel: AB9QMB Típus: RIB2421CKereszthivatkozás: 2ETA6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€39.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC, 120–277 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Mélység1.5 "
Méretek1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Magasság1.7 "
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő20 ms.
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Functional Devices, Inc. A RIB2421C zárt, előre vezetékes relét kereskedelmi és ipari környezetben használják a világítás, fűtés, szellőztetés, légkondicionálás és egyéb épületautomatizálási rendszerek vezérlésére szolgáló elektromos áramkörök kezelésére.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB2421C zárt, előre behuzalozott relé lehetővé teszi a felületi szerelést a kényelmes telepítés érdekében különböző felületekre.
  • Ez a mellékelt előhuzalozott relé vezetékes elektromos csatlakozással rendelkezik, ami leegyszerűsíti a bekötési feladatokat és megkönnyíti a használhatóságot.
  • 24 VAC / DC tekercsfeszültséggel érkezik, amely kompatibilitást biztosít számos elektromos rendszerrel.
  • Ez a mellékelt előre vezetékes relé 10A névleges áramerősséget kínál, így alkalmas nagyfeszültségű készülékek, például kipufogóventilátorok, porszívók és motorok vezérlésére.
  • LED állapotjelzővel rendelkezik, amely vizuális visszajelzést ad a relé működési állapotáról.
  • Ezt a relét robusztus, 10000000 XNUMX XNUMX ciklusos mechanikai működési tartóssággal tervezték, amely hosszú távú megbízhatóságot biztosít különféle alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a funkcionális eszközök RIB2421C zárt előre bekötött relé válaszideje?

V. Ennek a relének a válaszideje 20 ezredmásodperc.

K. Mekkora a névleges teljesítménye ennek a mellékelt előre huzalozott relének különböző feszültségeken?

V. A névleges teljesítménye 1/2 LE 120 VAC és 1 LE 240 VAC mellett.

K. Milyen szabványoknak felel meg a funkcionális eszközök RIB2421C zárt előre bekötött relé?

V. Ez a relé megfelel az UL, RoHS és CE és CSFM által jóváhagyott követelményeknek.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€45.12
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€52.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.10
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€91.79
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.69
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€51.22
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€45.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421C zárt előre vezetékes relé Spdt 10a@30vdc
€39.29 /Mértékegység