Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIB2401SB Beépített előre vezetékes relé Spst 20a@277vac | AB9QMC 2ETA7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB zárt előre vezetékes relé Spst 20a@277vac

Raktáron
Tétel: AB9QMC Típus: RIB2401SBKereszthivatkozás: 2ETA7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC, 120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20A @ 277 VAC
KapcsolatfelvételSPST
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Mélység1.8 "
Méretek2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Magasság2.3 "
HP @ 120V1 NEM
HP @ 240V2 NEM
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő18 ms.
Szélesség3.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB RIB2401SB zárt, előre bekötött relé alkalmas nagyfeszültségű készülékek kisfeszültségű jelekkel történő vezérlésére. Elszívó ventilátorok, porszívók és motorok kezelésére szolgál. Ez a relé reagál a bemeneti feszültségekre, lehetővé téve számukra az érintkezők nyitását vagy zárását, ezáltal vezérelve a terhelések BE/KI kapcsolását.

Jellemzők:

  • Ez a relé vezetékes elektromos csatlakozásokkal rendelkezik, amelyek megbízható és egyszerű interfészt biztosítanak.
  • Egypólusú, egydobású, normál esetben nyitott érintkezési formával rendelkezik, amely sokoldalú vezérlési konfigurációkat tesz lehetővé.
  • Ennek a relének a gyors, 18 ezredmásodperces válaszideje biztosítja a gyors és hatékony kapcsolást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a funkcionális eszközök RIB2401SB zárt előre bekötött relé üzemi hőmérséklete?

V. -30 és 140 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik.

K. Mennyi ennek az eszköznek a mechanikai működési tartóssága?

V. Mechanikus működési tartóssága 10000000 művelet.

K. A funkcionális eszközök RIB21CDC zárt előre bekötött reléje valós idejű állapotot mutat?

A. A felszerelt LED állapotjelző vizuális visszajelzést ad, jelezve a relé működési állapotát.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€42.68
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€95.97
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€50.15
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€52.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401SB zárt előre vezetékes relé Spst 20a@277vac
€59.45 /Mértékegység