Funkcionális eszközök A RIB01BDC zárt, előre bekötött relét elektronikus és elektromos rendszerekben használják az áramkörök automatizálására és vezérlésére. Előre behuzalozva, védőburkolatban kerül forgalomba, ami megkönnyíti a telepítést. Ipari gépekben, autóipari alkalmazásokban és automatizálási rendszerekben használják a hatékonyság növelésére az elektromos eszközök távoli vagy automatizált vezérlésének lehetővé tételével.
Jellemzők:
- Felületre szerelhető az egyszerű telepítés és a gyors beállítás érdekében különféle alkalmazásokhoz.
- Ez a relé vezetékes csatlakozásokkal rendelkezik, és egyszerűsíti a telepítési folyamatot.
- SPDT kapcsolati űrlappal rendelkezik a sokoldalú kapcsolási képesség érdekében, javítva az alkalmazkodóképességet a vezérlési alkalmazásokban.
- 1.8 másodperces válaszidővel rendelkezik, hogy növelje a relé hatékonyságát gyorsan változó körülmények között.
- Tartalmaz egy LED-jelzőt, amely vizuálisan visszaigazolja a működési állapotot.
- NEMA 1 burkolattal és zárt kialakítással rendelkezik, amely növeli a megbízhatóságot azáltal, hogy megvédi a belső alkatrészeket a környezeti tényezőktől.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyire tartós a relé a mechanikai műveletek szempontjából?
V. A relé mechanikus működési tartóssága 10000000 XNUMX XNUMX ciklus, ami hosszú távú és megbízható teljesítményt biztosít gyakori kapcsolási alkalmazásoknál.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a telepítés során a biztonság érdekében?
A.
- A biztonságos és pontos telepítés érdekében tartsa be a termék kézikönyvében szereplő utasításokat.
- Földelje le a relét és a kapcsolódó alkatrészeket az elektromos veszélyek kockázatának csökkentése érdekében.
- A telepítés során szigorúan tartsa be a vonatkozó elektromos előírásokat és szabványokat.
- Ha kétségei vannak, kérjen tanácsot szakképzett villanyszerelőtől a biztonságos és szakszerű telepítés érdekében.
- Az elektromos balesetek elkerülése érdekében kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen telepítési eljárást elkezdene.
- Telepítés előtt ellenőrizze a relét és a kapcsolódó alkatrészeket, hogy nem sérültek-e, szükség szerint cserélje ki vagy javítsa meg.
- Biztonságosan rögzítse a vezetékeket, hogy elkerülje a feszültséget vagy sérülést, megfelelő szigeteléssel az elektromos kitettség elkerülése érdekében.
K. Milyen gyorsan reagál a relé a bemeneti jelekre?
V. A relé válaszideje 1.8 másodperc, ami gyors és hatékony kapcsolási képességet biztosít a bemeneti jelekre reagálva.
K. Hogyan működik a relé?
V. A relé 120 VAC tekercsfeszültségen működik, így kompatibilis a szabványos áramforrásokkal.