Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc

Raktáron
Tétel: AB9QLY Típus: RIB2401DKereszthivatkozás: 2ETA3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€50.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC, 120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A @ 30 VDC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Mélység1.5 "
Méretek1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Magasság1.7 "
HP @ 120V1/2 NEM, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 NEM, 1/3 NC
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő20 ms.
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB2401D zárt előre vezetékes relé megkönnyíti a kommunikációt a rendszer különböző összetevői között, és ezáltal hozzájárul a folyamatok egyszerűsítéséhez. Hasznos a feldolgozóiparban, a repülőgépiparban és a távközlési iparban.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB2401D zárt előre bekötött relének LED-kijelzője van, amely jelzi az üzemállapotot.
  • Alumínium DPDT érintkezőkkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a több áramkör közötti váltást vagy több eszköz vezérlését.
  • Ez a RIB relé NEMA 1 besorolású házzal rendelkezik a véletlen érintések elleni védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a relének a válaszideje?

V. Válaszideje 8 milliszekundum.

K. Milyen környezeti működési feltételekkel rendelkezik ez a funkcionális eszközök RIB2401D relé?

A.

  • Hőmérséklet-tartomány: -30 és 140 fok között
  • Páratartalom tartomány: -5-95%

K. Milyen szerepet játszik ez a pilótavezérlő relé a folyamataim automatizálásában?

V. Megkönnyíti a pontos ellenőrzést és koordinációt. Az automatizált rendszerekbe való integrálása zökkenőmentes kommunikációt és parancsok végrehajtását teszi lehetővé, növelve az automatizált folyamatok hatékonyságát és megbízhatóságát.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€42.68
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€95.97
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€52.90
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB21CDC zárt előre vezetékes relé Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120-277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 ms.2.8 "SPDT€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc
€50.15 /Mértékegység