FABORY Kétvégű menetes csapok


Szűrő
StílusModellHosszMenet hossza (A)Menet hossza (B)MenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
L21520.100.0025
37mm12 mm26 mmM10-1.5 mm€537.41
A
L21520.120.0025
40mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€929.88
A
L21520.080.0030
40mm10 mm22 mmM8-1.25 mm€763.00
A
L21520.100.0030
42mm12 mm26 mmM10-1.5 mm€461.65
A
L21520.120.0030
45mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€909.39
A
L21520.100.0035
47mm12 mm26 mmM10-1.5 mm€545.47
A
L21520.140.0030
4818 mm34 mmM14-2 mm€2,794.94
A
L21520.080.0040
50 láb.10 mm22 mmM8-1.25 mm€390.19
A
L21520.120.0035
50 láb.15 mm30 mmM12-1.75 mm€419.85
A
L21520.100.0040
52mm12 mm26 mmM10-1.5 mm€365.40
A
L21520.140.0035
53mm18 mm34 mmM14-2 mm€1,757.66
ajánlatkérés
A
L21520.120.0040
55mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€475.69
A
L21520.160.0035
55mm20 mm38 mmM16-2 mm€510.20
A
L21520.140.0040
5818 mm34 mmM14-2 mm€896.21
A
L21520.160.0040
6020 mm38 mmM16-2 mm€474.83
A
L21520.120.0045
6015 mm30 mmM12-1.75 mm€544.41
A
L21520.100.0050
6212 mm26 mmM10-1.5 mm€462.80
A
L21520.120.0050
65mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€573.12
A
L21520.160.0045
65mm20 mm38 mmM16-2 mm€563.13
A
L21520.100.0055
6712 mm26 mmM10-1.5 mm€1,236.55
A
L21520.140.0050
6818 mm34 mmM14-2 mm€583.79
A
L21520.160.0050
70mm20 mm38 mmM16-2 mm€509.22
A
L21520.200.0045
70mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€858.14
A
L21520.160.0055
75mm20 mm38 mmM16-2 mm€417.53
A
L21520.200.0050
75mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€664.46
A
L21520.080.0065
75mm10 mm22 mmM8-1.25 mm€2,516.21
A
L21520.100.0065
7712 mm26 mmM10-1.5 mm€1,890.03
A
L21520.140.0060
78mm18 mm34 mmM14-2 mm€713.12
A
L21520.160.0060
80mm20 mm38 mmM16-2 mm€395.13
A
L21520.200.0055
80mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€1,304.07
A
L21520.120.0065
80mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€590.35
A
L21520.240.0050
80mm30 mm54 mmM24-3 mm€1,630.80
A
L21520.100.0070
82mm12 mm26 mmM10-1.5 mm€803.11
A
L21520.220.0060
8828 mm50 mmM22-2.5 mm€1,923.20
A
L21520.200.0065
90mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€956.58
A
L21520.200.0070
95mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€1,017.02
ajánlatkérés
A
L21520.160.0075
95mm20 mm38 mmM16-2 mm€638.06
A
L21520.220.0070
9828 mm50 mmM22-2.5 mm€4,605.58
A
L21520.160.0080
100 láb.20 mm38 mmM16-2 mm€429.71
A
L21520.200.0075
100 láb.25 mm46 mmM20-2.5 mm€663.15
A
L21520.240.0075
105mm30 mm54 mmM24-3 mm€1,166.62
A
L21520.200.0080
105mm25 mm46 mmM20-2.5 mm€773.35
A
L21520.120.0090
105mm15 mm30 mmM12-1.75 mm€689.69
A
L21520.240.0080
110mm30 mm54 mmM24-3 mm€680.69
A
L21520.160.0090
110mm20 mm38 mmM16-2 mm€511.71
A
L21520.120.0100
11515 mm30 mmM12-1.75 mm€622.85
A
L21520.200.0090
11525 mm46 mmM20-2.5 mm€1,200.56
A
L21520.160.0100
120mm20 mm38 mmM16-2 mm€647.22
A
L21520.200.0110
13525 mm46 mmM20-2.5 mm€886.63
A
L21520.240.0110
140mm30 mm54 mmM24-3 mm€806.51
A
L21520.240.0120
150mm30 mm54 mmM24-3 mm€1,513.91
A
L21520.200.0140
16525 mm46 mmM20-2.5 mm€670.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?