FABORY L21520.140.0035 Double-End Threaded Stud, 53mm Length, 200PK | CG7XMU 178K04

FABORY L21520.140.0035 Kétvégű menetes csap, 53 mm hosszú, 200 PK

Cikk: CG7XMU Modell: L21520.140.0035Kereszthivatkozás: 178K04
€1,757.66 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz53mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)18 mm
Menet hossza (B)34 mm
MenetméretM14-2 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.140.0035 Kétvégű menetes csap, 53 mm hosszú, 200 PK
€1,757.66 /csomag