FABORY L21520.240.0080 Double-End Threaded Stud, 110mm Length, 30PK | CG7XNZ 178K40

FABORY L21520.240.0080 Kétvégű menetes csap, 110 mm hosszú, 30 PK

Raktáron
Cikkszám: CG7XNZ Modell: L21520.240.0080Kereszthivatkozás: 178K40

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€680.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz110mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)30 mm
Menet hossza (B)54 mm
MenetméretM24-3 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2384
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.240.0080 Kétvégű menetes csap, 110 mm hosszú, 30 PK
€680.69 /csomag