FABORY L21520.140.0050 Kétvégű menetes csap, 68 mm hosszú, 150 PK | CG7XMW 178K06

FABORY L21520.140.0050 Kétvégű menetes csap, 68 mm hosszú, 150 PK

Raktáron
Tétel: CG7XMW Modell: L21520.140.0050Kereszthivatkozás: 178K06

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€583.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz68
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)18 mm
Menet hossza (B)34 mm
MenetméretM14-2 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3424
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.140.0050 Kétvégű menetes csap, 68 mm hosszú, 150 PK
€583.80 /csomag