FABORY L21520.080.0040 Double-End Threaded Stud, 50mm Length, 600PK | CG7XLX 178J71

FABORY L21520.080.0040 Kétvégű menetes csap, 50 mm hosszú, 600 PK

Raktáron
Cikk: CG7XLX Modell: L21520.080.0040Kereszthivatkozás: 178J71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)10 mm
Menet hossza (B)22 mm
MenetméretM8-1.25 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.080.0040 Kétvégű menetes csap, 50 mm hosszú, 600 PK
€390.19 /csomag