FABORY L21520.100.0025 Double-End Threaded Stud, 37mm Length, 600PK | CG7XLZ 178J78

FABORY L21520.100.0025 Kétvégű menetes csap, 37 mm hosszú, 600 PK

Raktáron
Cikk: CG7XLZ Modell: L21520.100.0025Kereszthivatkozás: 178J78

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€537.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz37mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12 mm
Menet hossza (B)26 mm
MenetméretM10-1.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5358
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.100.0025 Kétvégű menetes csap, 37 mm hosszú, 600 PK
€537.41 /csomag