FABORY L21520.100.0030 Double-End Threaded Stud, 42mm Length, 500PK | CG7XMA 178J79

FABORY L21520.100.0030 Kétvégű menetes csap, 42 mm hosszú, 500 PK

Raktáron
Cikk: CG7XMA Modell: L21520.100.0030Kereszthivatkozás: 178J79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz42mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12 mm
Menet hossza (B)26 mm
MenetméretM10-1.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.100.0030 Kétvégű menetes csap, 42 mm hosszú, 500 PK
€461.65 /csomag