FABORY L21520.080.0030 Kétvégű menetes csap, 40mm hosszú, 800PK | CG7XLW 178J69

FABORY L21520.080.0030 Kétvégű menetes csap, 40 mm hosszú, 800 PK

Raktáron
Tétel: CG7XLW Modell: L21520.080.0030Kereszthivatkozás: 178J69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)10 mm
Menet hossza (B)22 mm
MenetméretM8-1.25 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1588
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.080.0030 Kétvégű menetes csap, 40 mm hosszú, 800 PK
€763.00 /csomag