FABORY L21520.100.0040 Double-End Threaded Stud, 52mm Length, 400PK | CG7XMC 178J81

FABORY L21520.100.0040 Kétvégű menetes csap, 52 mm hosszú, 400 PK

Raktáron
Tétel: CG7XMC Modell: L21520.100.0040Kereszthivatkozás: 178J81

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz52mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12 mm
Menet hossza (B)26 mm
MenetméretM10-1.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7145
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.100.0040 Kétvégű menetes csap, 52 mm hosszú, 400 PK
€365.40 /csomag