FABORY L21520.160.0040 Kétvégű menetes csap, 60 mm hosszú, 150 PK | CG7XMZ 178K09

FABORY L21520.160.0040 Kétvégű menetes csap, 60 mm hosszú, 150 PK

Raktáron
Cikk: CG7XMZ Modell: L21520.160.0040Kereszthivatkozás: 178K09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€474.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz60
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20 mm
Menet hossza (B)38 mm
MenetméretM16-2 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7414
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.160.0040 Kétvégű menetes csap, 60 mm hosszú, 150 PK
€474.83 /csomag