FABORY L21520.100.0035 Kétvégű menetes csap, 47 mm hosszú, 500 PK | CG7XMB 178J80

FABORY L21520.100.0035 Kétvégű menetes csap, 47 mm hosszú, 500 PK

Raktáron
Cikk: CG7XMB Modell: L21520.100.0035Kereszthivatkozás: 178J80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz47mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12 mm
Menet hossza (B)26 mm
MenetméretM10-1.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.8552
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.100.0035 Kétvégű menetes csap, 47 mm hosszú, 500 PK
€545.47 /csomag