FABORY L21520.120.0065 Double-End Threaded Stud, 80mm Length, 200PK | CG7XMP 178J96

FABORY L21520.120.0065 Kétvégű menetes csap, 80 mm hosszú, 200 PK

Raktáron
Item: CG7XMP Modell: L21520.120.0065Kereszthivatkozás: 178J96

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€590.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz80mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15 mm
Menet hossza (B)30 mm
MenetméretM12-1.75 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3417
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.120.0065 Kétvégű menetes csap, 80 mm hosszú, 200 PK
€590.36 /csomag