FABORY L21520.200.0075 Kétvégű menetes csap, 100 mm hosszú, 50 PK | CG7XNP 178K27

FABORY L21520.200.0075 Kétvégű menetes csap, 100 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG7XNP Modell: L21520.200.0075Kereszthivatkozás: 178K27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€663.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz100 láb.
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)25 mm
Menet hossza (B)46 mm
MenetméretM20-2.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0619
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.200.0075 Kétvégű menetes csap, 100 mm hosszú, 50 PK
€663.15 /csomag