FABORY L21520.100.0050 Kétvégű menetes csap, 62 mm hosszú, 300 PK | CG7XMD 178J83

FABORY L21520.100.0050 Kétvégű menetes csap, 62 mm hosszú, 300 PK

Raktáron
Cikk: CG7XMD Modell: L21520.100.0050Kereszthivatkozás: 178J83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€462.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz62
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)12 mm
Menet hossza (B)26 mm
MenetméretM10-1.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1192
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.100.0050 Kétvégű menetes csap, 62 mm hosszú, 300 PK
€462.80 /csomag