FABORY L21520.160.0045 Double-End Threaded Stud, 65mm Length, 150PK | CG7XNA 178K10

FABORY L21520.160.0045 Kétvégű menetes csap, 65 mm hosszú, 150 PK

Raktáron
Cikk: CG7XNA Modell: L21520.160.0045Kereszthivatkozás: 178K10

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€563.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz65mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20 mm
Menet hossza (B)38 mm
MenetméretM16-2 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.8871
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.160.0045 Kétvégű menetes csap, 65 mm hosszú, 150 PK
€563.13 /csomag