FABORY L21520.200.0065 Kétvégű menetes csap, 90 mm hosszú, 75 PK | CG7XNM 178K25

FABORY L21520.200.0065 Kétvégű menetes csap, 90 mm hosszú, 75 PK

Raktáron
Cikk: CG7XNM Modell: L21520.200.0065Kereszthivatkozás: 178K25

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz90mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)25 mm
Menet hossza (B)46 mm
MenetméretM20-2.5 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3604
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.200.0065 Kétvégű menetes csap, 90 mm hosszú, 75 PK
€956.58 /csomag