FABORY L21520.120.0025 Double-End Threaded Stud, 40mm Length, 400PK | CG7XMH 178J88

FABORY L21520.120.0025 Kétvégű menetes csap, 40 mm hosszú, 400 PK

Raktáron
Tétel: CG7XMH Modell: L21520.120.0025Kereszthivatkozás: 178J88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€929.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15 mm
Menet hossza (B)30 mm
MenetméretM12-1.75 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7145
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.120.0025 Kétvégű menetes csap, 40 mm hosszú, 400 PK
€929.89 /csomag