FABORY L21520.120.0100 Double-End Threaded Stud, 115mm Length, 150PK | CG7XMR 178K02

FABORY L21520.120.0100 Kétvégű menetes csap, 115 mm hosszú, 150 PK

Raktáron
Tétel: CG7XMR Modell: L21520.120.0100Kereszthivatkozás: 178K02

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Hossz115
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15 mm
Menet hossza (B)30 mm
MenetméretM12-1.75 mm
Menet típusaMetrikus Durva
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúdszár alakúRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.7799
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L21520.120.0100 Kétvégű menetes csap, 115 mm hosszú, 150 PK
€622.85 /csomag