APPROVED VENDOR Acél hatlapú anya réselt


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretbefejezMagasságPin Dia.MéretRés mélységeSlot WidthMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
351480G
1 1 / 2-12 "Horganyzott1 9 / 32 "5 / 16 "1.5 "0.860 "0.46 "13€188.32
B
351405G
1 1 / 4-12 "Egyszerű1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€74.91
B
351404G
1 1 / 4-12 "Horganyzott1 1 / 16 "1 / 4 "1.25 "0.700 "0.4 "13€75.44
C
351345G
1 1 / 8-7 "Egyszerű31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "8€82.82
D
351367G
1 1 / 8-12 "Horganyzott31 / 32 "7 / 32 "1.125 "0.640 "0.33 "13€82.63
B
351425G
1 3 / 8-6 "Egyszerű1 11 / 64 "1 / 4 "1.375 "0.820 "0.4 "7€122.06
E
351305G
1 "-8Egyszerű55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€35.13
F
351325G
1 "-14Egyszerű55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€29.35
B
351324G
1 "-14Horganyzott55 / 64 "7 / 32 "1"0.590 "0.3 "-€46.12
B
351105G
1 / 2 "-13Egyszerű7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€65.40
B
351119G
1 / 2 "-20Horganyzott7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€56.70
B
351125G
1 / 2 "-20Egyszerű7 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "0.290 "0.18 "-€47.96
G
351015G
1 / 4 "-20Egyszerű7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€76.09
H
351014G
1 / 4 "-20Horganyzott7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€77.37
B
351025G
1 / 4 "-28Egyszerű7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€40.08
I
351026G
1 / 4 "-28Horganyzott7 / 32 "1 / 16 "1 / 4 "0.140 "0.1 "-€105.71
J
351245G
3 / 4 "-16Egyszerű41 / 64 "5 / 32 "3 / 4 "0.400 "0.24 "-€27.11
K
351055G
3 / 8 "-16Egyszerű21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€37.64
L
351064G
3 / 8 "-24Horganyzott21 / 64 "7 / 64 "3 / 8 "0.210 "0.15 "-€50.95
M
351185G
5 / 8 "-11Egyszerű35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€40.70
N
351205G
5 / 8 "-18Egyszerű35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€42.83
B
351204G
5 / 8 "-18Horganyzott35 / 64 "5 / 32 "5 / 8 "0.340 "0.24 "-€42.29
B
351035G
5 / 16 "-18Egyszerű17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "-€75.56
B
351047G
5 / 16 "-24Horganyzott17 / 64 "5 / 64 "5 / 16 "0.180 "0.12 "--
ajánlatkérés
B
351285G
7 / 8 "-14Egyszerű3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€68.81
B
351279G
7 / 8 "-14Horganyzott3 / 4 "5 / 32 "7 / 8 "0.520 "0.24 "-€64.83
O
351075G
7 / 16 "-14Egyszerű3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€98.80
P
351084G
7 / 16 "-20Horganyzott3 / 8 "7 / 64 "7 / 16 "0.230 "0.15 "-€118.20
Q
351164G
9 / 16 "-18Horganyzott31 / 64 "9 / 64 "9 / 16 "0.310 "0.18 "-€31.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?