Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351105G Hex Locknut Slotted 1/2-13, 50PK | AF2WRC 6YHN0

APPROVED VENDOR 351105G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1/2-13, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2WRC Modell: 351105GKereszthivatkozás: 6YHN0
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
€65.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság7 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret1 / 2 "
Rés mélysége0.290 "
Slot Width0.18 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.69
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351105G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1/2-13, 50PK
€65.40 /csomag