Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12025.100.0001 Hex Locknut Slotted 1-14, 5PK | AF2WRU 6YHP9

APPROVED VENDOR U12025.100.0001 Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1-14, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2WRU Modell: U12025.100.0001Kereszthivatkozás: 6YHP9
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
€29.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság55 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret1"
Rés mélysége0.590 "
Slot Width0.3 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12025.100.0001 Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1-14, 5PK
€29.35 /csomag