Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351035G Hex Locknut Slotted 5/16-18, 100PK | AF2WQZ 6YHL7

APPROVED VENDOR 351035G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/16-18, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2WQZ Modell: 351035GKereszthivatkozás: 6YHL7
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
€75.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság17 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret5 / 16 "
Rés mélysége0.180 "
Slot Width0.12 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351035G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/16-18, 100PK
€75.56 /csomag