Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351480G Hex Locknut Slotted 1 1/2-12, 5PK | AF2XMP 6YRJ5

APPROVED VENDOR 351480G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/2-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2XMP Modell: 351480GKereszthivatkozás: 6YRJ5
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
€188.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 2-12 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság1 9 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 16 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.5 "
Rés mélysége0.860 "
Slot Width0.46 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351480G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/2-12, 5PK
€188.32 /csomag