Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351025G Hex Locknut Slotted 1/4-28, 100PK | AF2WRJ 6YHP0

APPROVED VENDOR 351025G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1/4-28, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2WRJ Modell: 351025GKereszthivatkozás: 6YHP0
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
€40.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság7 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.1 / 16 "
Rockwell KeménységC32
Méret1 / 4 "
Rés mélysége0.140 "
Slot Width0.1 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351025G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1/4-28, 100PK
€40.09 /csomag