Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351279G Hex Locknut Slotted 7/8-14, 10PK | AF2XMK 6YRJ1

APPROVED VENDOR 351279G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/8-14, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2XMK Modell: 351279GKereszthivatkozás: 6YRJ1
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
€64.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság3 / 4 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret7 / 8 "
Rés mélysége0.520 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351279G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/8-14, 10PK
€64.83 /csomag