Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351367G Hex Locknut Slotted 1 1/8-12, 5PK | AF2XMM 6YRJ3

APPROVED VENDOR 351367G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/8-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2XMM Modell: 351367GKereszthivatkozás: 6YRJ3
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
€82.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 8-12 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság31 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.125 "
Rés mélysége0.640 "
Slot Width0.33 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351367G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/8-12, 5PK
€82.63 /csomag