Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 351425G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1 3/8-6, 5PK | AF2WRH 6YHN8

APPROVED VENDOR 351425G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 3/8-6, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2WRH Modell: 351425GKereszthivatkozás: 6YHN8
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
€122.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 3 / 8-6 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság1 11 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.375 "
Rés mélysége0.820 "
Slot Width0.4 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351425G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 3/8-6, 5PK
€122.06 /csomag