Olajhűtők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Minden termék

Kényszerlevegős olajhűtő, 12 LE hőtől eltávolítva, 2.5 cu in, 18.7 gpm, 208–230/460 V AC
Cikkszám: CN2RPR
Modell: AP22-PF
€8,078.44 /Mértékegység
Kosárba
Kényszerlevegős olajhűtő, 17 LE hőtől eltávolítva, 1.5 cu in, 11.3 gpm, 208–230/460 V AC
Cikkszám: CN2RPT
Modell: AP31-PF
€8,528.20 /Mértékegység
Kosárba
Kényszerlevegős olajhűtő, 3 LE hőtől eltávolítva, 1.5 cu in, 11.3 gpm, 208–230/460 V AC
Cikkszám: CN2RPP
Modell: AP11-PF
€7,079.59 /Mértékegység
Kosárba
Kényszerlevegős olajhűtő, 9 LE hőtől eltávolítva, 1.5 cu in, 11.3 gpm, 208–230/460 V AC
Cikkszám: CN2RPQ
Modell: AP21-PF
€7,836.65 /Mértékegység
Kosárba
Kényszerlevegős olajhűtő, egyenáram, 66 LE, hővel eltávolítva, 80 GPM max. Áramlás, 250 PSI max. Nyomás
Cikkszám: CN8EFP
Modell: DCSB60-12-3
€4,964.57 /Mértékegység
Kosárba
Kényszerlevegős olajhűtő, egyenáram, 70 LE, hővel eltávolítva, 80 GPM max. Áramlás, 377 PSI max. Nyomás
Cikkszám: CN8EFJ
Modell: D70-12-BP30
€3,615.33 /Mértékegység
Kosárba
Olajhűtő 12 Vdc 8-80 Gpm 0.19 Hp
Cikkszám: AD9RMC
Modell: D45-12
€2,265.51 /Mértékegység
Kosárba
Olajhűtő, AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 LE
Cikkszám: AD9RKM
Modell: A275-3
€20,554.23 /Mértékegység
Kosárba
Olajhűtő váltóáramú motor 85.9 LE hőelvezetés
Cikkszám: AF2AKA
Modell: 130-8051
€15,971.92 /Mértékegység
Kosárba
Olajhűtő mobil 2-30 Gpm 8 lóerős eltávolítás
Cikkszám: AD9RLB
Modell: C-8
€541.61 /Mértékegység
Kosárba
Olajhűtő hidraulikus motorral 4-50 Gpm
Cikkszám: AD9RKR
Modell: HR55-0050
€2,964.92 /Mértékegység
Kosárba
12...56

Olajhűtők

Az olajhűtők olyan hőcserélő eszközök, amelyeket az olaj vagy más folyadékok hőmérsékletének szabályozására terveztek különféle alkalmazásokban. Jellemzően egy sor csövekből vagy csatornákból állnak, amelyeken keresztül az olaj áramlik, amelyeket hűtőbordák vagy lemezek vesznek körül. Ahogy az olaj áthalad a hűtőn, a hő átadódik a környező levegőnek vagy egy hűtőfolyadéknak, ami hatékonyan csökkenti az olaj hőmérsékletét. Az olajhűtőket általánosan használják az autóiparban, az ipari és a tengeri alkalmazásokban, hogy megakadályozzák a túlmelegedést és fenntartsák az optimális üzemi hőmérsékletet, biztosítva a megfelelő kenést és megelőzve az alkatrészek károsodását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?