Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351084G Hex Locknut Slotted 7/16-20, 100PK | AF2XME 6YRH6

APPROVED VENDOR 351084G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/16-20, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2XME Modell: 351084GKereszthivatkozás: 6YRH6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság3 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret7 / 16 "
Rés mélysége0.230 "
Slot Width0.15 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.017
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351084G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 7/16-20, 100PK
€114.24 /csomag