Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351405G Hex Locknut Slotted 1 1/4-12, 5PK | AF2XLV 6YRF7

APPROVED VENDOR 351405G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/4-12, 5PK

Raktáron
Tétel: AF2XLV Modell: 351405GKereszthivatkozás: 6YRF7
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
€74.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 1 / 4-12 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság1 1 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.1 / 4 "
Rockwell KeménységC32
Méret1.25 "
Rés mélysége0.700 "
Slot Width0.4 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.96
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351405G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 1 1/4-12, 5PK
€74.91 /csomag