Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 351055G Hatlapfejű záróanya hornyolt 3/8-16, 100PK | AF2WRA 6YHL8

APPROVED VENDOR 351055G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 3/8-16, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2WRA Modell: 351055GKereszthivatkozás: 6YHL8
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
€37.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság21 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret3 / 8 "
Rés mélysége0.210 "
Slot Width0.15 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351055G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 3/8-16, 100PK
€37.64 /csomag