Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351204G Hex Locknut Slotted 5/8-18, 25PK | AF2XMH 6YRH9

APPROVED VENDOR 351204G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/8-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2XMH Modell: 351204GKereszthivatkozás: 6YRH9

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€42.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság35 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC32
Méret5 / 8 "
Rés mélysége0.340 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351204G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/8-18, 25PK
€42.29 /csomag