Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 351064G Hex Locknut Slotted 3/8-24, 100PK | AF2XMD 6YRH5

APPROVED VENDOR 351064G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 3/8-24, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2XMD Modell: 351064GKereszthivatkozás: 6YRH5
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
€50.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság21 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret3 / 8 "
Rés mélysége0.210 "
Slot Width0.15 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351064G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 3/8-24, 100PK
€50.95 /csomag