Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 351164G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 9/16-18, 25PK | AF2XMG 6YRH8

APPROVED VENDOR 351164G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2XMG Modell: 351164GKereszthivatkozás: 6YRH8
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
€30.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság31 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret9 / 16 "
Rés mélysége0.310 "
Slot Width0.18 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 351164G hatlapú rögzítőanya, hornyolt 9/16-18, 25PK
€30.75 /csomag