MKT FASTENING Ékhorgonyok

Szűrő

Az MKT rögzítő ékhorgonyok tárgyak szilárd betonba és fugázott beton falazatba történő rögzítésére szolgálnak. Ezek a horgonyok horganyzott / sárga dikromát acél változatban kaphatók,...Tovább
MKT FASTENING -

Ékhorgonyok

StílusModellHorgony Dia.Horgony hosszaBeágyazás betonbabefejezAnyagMax. Munka vastagságaMin. BeágyazásMenet hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A28112001"12 "9"GalvanizáltAcél3"4.5 "4"€314.83
B28190001"9"4.5 "GalvanizáltAcél4.5 "4.5 "4"€233.85
C271600S1"6"4.5 "EgyszerűAcél1.5 "4.5 "2.25 "€393.92
D25160001"6"4.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1 / 2 "4.5 "2.25 "€353.07
E27190001"9"4.5 "EgyszerűAcél4.5 "4.5 "2.25 "€626.17
F26160001"6"4.5 "HorganyzottAcél1.5 "4.5 "3.5 "€157.70
G27112001"12 "9"EgyszerűAcél3"4.5 "2.25 "€859.27
H27160001"6"4.5 "EgyszerűAcél1.5 "4.5 "2.25 "€472.34
I26190001"9"4.5 "HorganyzottAcél4.5 "4.5 "4"€206.17
J25190001"9"4.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél3.5 "4.5 "2.25 "€466.81
K271900S1"9"4.5 "-Acél4.5 "4.5 "2.25 "€523.45
L28160001"6"4.5 "GalvanizáltAcél1.5 "4.5 "3.5 "€176.58
M26112001"12 "9"HorganyzottAcél3"4.5 "4"€209.93
N2711200S1"12 "9"EgyszerűAcél3"4.5 "2.25 "€653.20
O26114121.25 "12 "6.5 "HorganyzottAcél5.5 "6.5 "3.25 "€442.55
P25114901.25 "9"6.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1.25 "6.5 "3.25 "€419.65
Q28114901.25 "9"6.5 "GalvanizáltAcél2.5 "6.5 "3.25 "€481.66
R25114121.25 "12 "6.5 "Sárga dikromátSárga dikromát acél4.25 "6.5 "3.25 "€458.44
S26114901.25 "9"6.5 "HorganyzottAcél2.5 "6.5 "3.25 "€384.83
T28114121.25 "12 "6.5 "GalvanizáltAcél5.5 "6.5 "3.25 "€510.03
U25122341 / 2 "2.75 "2.25 "Sárga dikromátSárga dikromát acél1 / 8 "2.25 "1.5 "€305.87
V26127001 / 2 "7"4.5 "HorganyzottAcél2.5 "2.25 "4"€63.89
W271223S1 / 2 "2.75 "2.25 "EgyszerűAcél1 / 2 "2.25 "1.5 "€121.62
X271251S1 / 2 "5.5 "4.5 "EgyszerűAcél1"2.25 "4"€268.15
Y26123341 / 2 "3.75 "2.25 "HorganyzottAcél1.5 "2.25 "2.5 "€40.29
MKT FASTENING -

Szeizmikus ékhorgonyok

StílusModellHorgony Dia.Horgony hosszaBeágyazás betonbaMax. Munka vastagságaMin. BeágyazásMenet hosszaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A21124121 / 2 "4.5 "2.5 "1"2.5 "1.5 "1 / 2-13€117.57
B21123341 / 2 "3.75 "2.5 "1 / 4 "2.5 "5 / 8 "1 / 2-13€115.33
C21125121 / 2 "5.5 "2.5 "2"2.5 "2.375 "1 / 2-13€124.62
D21127001 / 2 "7"2.5 "3.5 "2.5 "3.875 "1 / 2-13€136.64
E21588125 / 8 "8.5 "3.25 "4"3.25 "4.5 "5 / 8-11€82.73
F21584345 / 8 "4.75 "3.25 "1 / 4 "3.25 "7 / 8 "5 / 8-11€71.56
G21581005 / 8 "10 "3.25 "5.5 "3.25 "6.25 "5 / 8-11€125.99
H21586005 / 8 "6"3.25 "1.5 "3.25 "2"5 / 8-11€70.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?