Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2158434 Seismic Wedge Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KRN 21V022

MKT FASTENING 2158434 Szeizmikus ékhorgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KRN Típus: 2158434Kereszthivatkozás: 21V022
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
€71.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeizmikus ékhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.75 "
Beágyazás betonba3.25 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 8-11
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2158434 Szeizmikus ékhorgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€71.56 /csomag