Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2112334 Szeizmikus ékhorgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 db | AB6KRJ 21V018

MKT FASTENING 2112334 Szeizmikus ékhorgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6KRJ Típus: 2112334Kereszthivatkozás: 21V018
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
€115.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeizmikus ékhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba2.5 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás2.5 "
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7316000000
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2112334 Szeizmikus ékhorgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€115.33 /csomag