DAYTON Csendes kezelési útmutató Raklaptartók, piros, acél


Szűrő
Csapágyak: Pecsétes labda , Szín: Piros , Építkezés: Acél , Befejez: Porbevonatú , Villa hossza: 48 " , Villa szélessége: 6 5 / 16 " , Fogantyú: Nagy teherbírású párna markolat , Max. emelési magasság: 7.5 " , Min. emelési magasság: 2 15 / 16 " , Teljes magasság: 48 " , Teljes hossz: 63 " , Teljes szélesség: 27 " , Görgő átm.: 2.875 " , Henger anyaga: poliuretán , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
32HD10
4400 font€1,039.06
A
32HD11
5500 font€908.60

Csendes kezelési útmutató Raklaptartók, piros, acél

A Dayton kézi raklapemelőket nehéz terhek emelésére és mozgatására tervezték kiskereskedelmi üzletekben, kórházakban, élelmiszerboltokban, raktárakban, egészségügyi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek csendes görgőkkel rendelkeznek, hogy a zajt 60 dB alá korlátozzák, a golyóscsapágyakkal ellátott tehergörgők pedig zökkenőmentes működést és könnyű manőverezést biztosítanak szűk helyeken. Tartalmazzák az ergonomikus fogantyút irányváltó kapcsolóval, a kürtöt és a kettős "pillangós" hüvelykujj kezelőszerveket, amelyek intuitívak és biztonságos és pontos kezelést tesznek lehetővé, megvédve a kezelőt a lehetséges veszélyektől. Ezek a targoncák akkumulátorlemerülésjelzőkkel is rendelkeznek az akkumulátor állapotának figyelésére, és kulcsos kapcsolókkal is rendelkeznek, amelyek korlátozzák a jóváhagyott személyzet hozzáférését. Válasszon a 4400 és 5500 font teherbírású raklapemelő targoncák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?