Air Systems International Supplied Air Compressors And Ambient Air Pumps | Hungary

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Alkalmas nyomásigényes és állandó áramlású légzőkészülékekhez. 0 és 110 psi közötti nyomáson működhet, és 9 / 115 / 230 voltos változatban kapható

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air sorozatú kompresszorok

Az Air Systems International Twin Air sorozatú kompresszorai zárt térben dolgozók légzőlevegő-ellátására szolgálnak, levegőt biztosítva a pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a kompresszorok támogatják a levegővel működtetett rendszereket távoli területeken, anélkül, hogy fix levegőellátáshoz férnének hozzá. 10 hüvelykes pneumatikus abroncsokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a hordozhatóságot, és beépített csúszólappal rendelkeznek, amely megkönnyíti a lépcsőzést, így különféle munkakörnyezetekben használhatók. Ezek a Twin Air sorozatú kompresszorok 8 gallonos Twin-Air tartály szerelvénnyel rendelkeznek, amely 8.5 köbláb levegőt tároló 110 psi nyomáson, stabil levegőellátást biztosítva még a csúcsigényes időszakokban is. 1/2 hüvelykes, 5000-es sorozatú Hansen-stílusú csatlakozókimenetekkel vannak felszerelve a levegőtömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATA-3-50Légző kompresszorFt4,114,676.15
BTA-3GLégző kompresszor-
ajánlatkérés
ATA-3EALégző kompresszorFt4,342,120.58
ATA-3EXPLégző kompresszorFt4,960,355.86
ATA-3Légző kompresszorFt4,114,676.15
BTA-1Légző kompresszor-
ajánlatkérés
CTA-3TTartályFt411,467.64
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Légzőlevegő-kompresszorrendszerek

StílusModellerősítőkTömlő Dia.Az emberek szolgáltakÁr (ÁFA nélkül)
ACOMP-2--2-
ajánlatkérés
ACOMP-117.2A---
ajánlatkérés
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3Ft5,787,426.43
ACOMP-320A1 / 2 "3Ft4,960,355.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Légző levegő elosztók

StílusModellMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AHP-CW1-3463000 psiFt328,760.57
AHP-CW1-3475000 psiFt370,114.08
AHP-CW1-7026000 psiFt659,588.79
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Alacsony nyomású környezeti levegő szivattyúk

StílusModellerősítőkHpNyomásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-177.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V ACFt1,903,000.82
BBAC-109.2/ 4.8A3/4 LE0-15 psi100-115/ 208-230V ACFt883,931.68
CBAC-209.4/ 18.9A2 hp0-15 psi115/ 208 - 230V ACFt1,947,308.17
CBAC-20P10/ 20A2 hp0-30 psi115/ 208 - 230V ACFt2,414,750.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hordozható Cool-Air sorozatú szivattyúk

StílusModellerősítőkÁramlási sebesség @ 15 PsiÁramlási sebesség @ 4 PsiMotorház kialakításaMotor Hpmotor típusaAz emberek szolgáltakFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-20P-3T------4-Ft2,656,225.82
ABAC-10-3T4.8/ 9.2A-9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LEelektromos2100-115/ 208-230V ACFt1,238,390.53
ajánlatkérés
ABAC-17-3T7.2/ 14.4A12 CFM15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LEelektromos3115/ 208 - 230V ACFt2,611,918.46
ajánlatkérés
ABAC-20-3T9.4/ 18.9A16 CFM20 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött2 hpPneumatikus4115/ 208 - 230V ACFt2,700,533.17
ajánlatkérés
StílusModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 PsiMotorház kialakításaMotor HpAz emberek szolgáltakFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-203TCO----Akár 4 dolgozó115/ 208 - 230V ACFt3,187,914.04
ABAC-103TCO4.8/ 9.2A9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LE2100-115/ 208-230V ACFt2,035,922.89
ajánlatkérés
ABAC-173TCO7.2/ 14.4A15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LE3115/ 208 - 230V ACFt3,099,299.33
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Távoli bemeneti sznorkel szerelvények

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-RSK1010 ft.Ft42,535.07
ajánlatkérés
ABAC-RSK2525 ft.Ft59,076.49
ABAC-RSK5050 ft.Ft92,159.29
ABAC-RSK100100 ft.Ft139,420.49
ABAC-RSK150150 ft.Ft212,675.29
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Biztonsági oldószer, Bac típusú kompresszorokhoz, 24 oz. Permet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAC-1001CD7KYAFt14,178.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TA3-AXAFAH2KNWFt7,665,172.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Töltőkompresszor, CO monitor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FCFS-2BP3WAH2KPC-
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2 hengeres

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAFC-10GISAH2KPB-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?