AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hordozható Cool-Air sorozatú szivattyúk, CO-monitor


Szűrő
Szűrés: 0.5 - 0.7 mikron , Áramlási sebesség @ 10 psi: 9 CFM , Áramlási sebesség @ 15 psi: 12 CFM , Max. Nyomás: 15 psi , Motor típusa: elektromos , Kimenő levegő hőmérséklet: 140 Deg. 180 fokig. F , fázis: 1 , Temp. Hatótávolság: 140 Deg. 180 fokig. F , Típus: Két légtartály CO-monitorral
StílusModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPAz emberek szolgáltakFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
BAC-203TCO
----Akár 4 dolgozó115/ 208 - 230V AC€11,252.59
A
BAC-103TCO
4.8/ 9.2A9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LE2100-115/ 208-230V AC€7,441.09
ajánlatkérés
A
BAC-173TCO
7.2/ 14.4A15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LE3115/ 208 - 230V AC€9,346.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?