AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 légkompresszorrendszer, 115/230V AC, 1 fázis, 2 LE | AD7GAT 4EEA1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 légkompresszorrendszer, 115/230V AC, 1 fázis, 2 LE

Raktáron
Tétel: AD7GAT Modell: COMP-3Kereszthivatkozás: 4EEA1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,652.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégzési kompresszor rendszer
Légáramlat6.8 CFM
Légáramlási sebesség6.8 CFM
erősítők20A
Áramlási kapacitás8.5 CFM
Tömlő Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza10 ft.
HP2 hp
Légzőkészülékek száma3
Üzemi nyomás110 psi
Az emberek szolgáltak3
Fázis1
Feszültség115/ 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Légzőkészülékek száma (3)
    • TA-3

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTömlő Dia.Az emberek szolgáltakÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 légkompresszorrendszer, 46 x 24 x 22 hüvelykes méret | CD6JGH COMP-117.2A--€5,606.05
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-2 légkompresszorrendszer, D fokozat, 115/230V AC | CD6JGJ COMP-2--2€7,430.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3EA légkompresszor, 1/2 hüvelyk x 10 láb tömlő, 3/8 hüvelyk x 10 láb tömlő | CD6JGK COMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€18,272.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 légkompresszorrendszer, 115/230V AC, 1 fázis, 2 LE
€13,652.54 /Mértékegység