AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 légkompresszor, 115/230V AC 60 Hz, 110 psi

Raktáron
Tétel: CD6JXM Modell: TA-1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,519.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
Szűrés0.5 - 0.7 mikron
Áramlási sebesség @ nyomás8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi
Frekvencia60 Hz
HP2 hp
Szívószűrő0.5-0.7 mikronos névleges szűrő
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
motor típusaTEFC
Fázis1
Nyomás110 psi
Tank kapacitás8 gal.
Feszültség115/ 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.5
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801680
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3 légkompresszor, 2 LE, 1 fázis, 110 psi | AD7FZH 4EDZ9 TA-3Légző kompresszor€11,907.68
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3-50 légkompresszor, 110 psi | CD6JXN TA-3-50Légző kompresszor€12,604.51
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3EA légkompresszor, 2 LE, 5000 psi | CD6JXP TA-3EALégző kompresszor€12,927.92
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA-3EXP légkompresszor, 2 LE robbanásbiztos motor, 230/3V AC, 3 fázis, dugó nélkül | CD6JXR TA-3EXPLégző kompresszor€15,030.02
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI TA-3G légkompresszor, D fokozatú légzőlevegő 1-2 dolgozó számára, 5.5 psi | CD6JXT TA-3GLégző kompresszor€4,536.95
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T hordozható légtartály szivattyúhoz | CD6JXU TA-3TTartály€1,329.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 légkompresszor, 115/230V AC 60 Hz, 110 psi
€4,519.52 /Mértékegység