AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor, 140 to 189 Deg. F, Up to 4 Workers

Raktáron
Tétel: CD7KYK Modell: BAC-203TCO

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,252.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Ház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Frekvencia60 Hz
HP2 hp
Kimenő levegő hőm.140 Deg. 180 fokig. F
Az emberek szolgáltakAkár 4 dolgozó
Feszültség115/ 208 - 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.05
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPAz emberek szolgáltakFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI BAC-103TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO monitor, 140-189 fok. F, legfeljebb 2 dolgozó | CD7KYB BAC-103TCO4.8/ 9.2A9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LE2100-115/ 208-230V AC€6,149.66
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO szivattyú, kompresszor a tartályon, CO-monitor nedvességleeresztő szeleppel, legfeljebb 3 dolgozó | CD7KYG BAC-173TCO7.2/ 14.4A15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LE3115/ 208 - 230V AC€9,346.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pump, Compressor On Tank, CO Monitor, 140 to 189 Deg. F, Up to 4 Workers
€11,252.59 /Mértékegység