AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Alacsony nyomású környezeti levegő szivattyúk


Szűrő
Szűrés: 0.5 - 0.7 mikron , Max. Nyomás @ 16 CFM: 15 psi , Max. Nyomás @ 20 CFM: 4 psi , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Csatlakozások száma: 4 , Kiszolgált emberek: 4 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: ON / OFF
StílusModellerősítőkHPNyomásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
BAC-17
7.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V AC€5,800.39
B
BAC-10
9.2/ 4.8A3/4 LE0-15 psi100-115/ 208-230V AC€2,879.72
C
BAC-20
9.4/ 18.9A2 hp0-15 psi115/ 208 - 230V AC€6,226.61
C
BAC-20P
10/ 20A2 hp0-30 psi115/ 208 - 230V AC€6,921.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?