AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Twin Air sorozatú kompresszorok


Szűrő
Levegő tárolás @ Nyomás: 8.5 CFM @ 100 psi , erősítők: 17.2A , Üzemi ciklus: Folyamatos , Szűrés: 0.5 - 0.7 mikron , Áramlási sebesség @ nyomás: 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi , Magasság: 22 " , HP: 2 hp , Hossz: 46 " , Min. Vane élete: 50000 óra. , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , fázis: 1 , Nyomás: 110 psi , Védelem: Termikus , RPM: 1750 RPM , Feszültség: 115/ 230V AC , Szélesség: 24 "
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
TA-1
Légző kompresszor€4,519.51
B
TA-3EA
Légző kompresszor€12,927.91
B
TA-3
Légző kompresszor€11,907.68
B
TA-3-50
Légző kompresszor€12,604.52
B
TA-3EXP
Légző kompresszor€15,030.02
A
TA-3G
Légző kompresszor€5,489.72
ajánlatkérés
C
TA-3T
Tartály€1,608.91
ajánlatkérés

Twin Air sorozatú kompresszorok

Az Air Systems International Twin Air sorozatú kompresszorai zárt térben dolgozók légzőlevegő-ellátására szolgálnak, levegőt biztosítva a pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a kompresszorok támogatják a levegővel működtetett rendszereket távoli területeken, anélkül, hogy fix levegőellátáshoz férnének hozzá. 10 hüvelykes pneumatikus abroncsokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a hordozhatóságot, és beépített csúszólappal rendelkeznek, amely megkönnyíti a lépcsőzést, így különféle munkakörnyezetekben használhatók. Ezek a Twin Air sorozatú kompresszorok 8 gallonos Twin-Air tartály szerelvénnyel rendelkeznek, amely 8.5 köbláb levegőt tároló 110 psi nyomáson, stabil levegőellátást biztosítva még a csúcsigényes időszakokban is. 1/2 hüvelykes, 5000-es sorozatú Hansen-stílusú csatlakozókimenetekkel vannak felszerelve a levegőtömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?