AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektromos kompresszor 2 dolgozóhoz, 0–15 psi | AB9CHL 2BC08

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektromos kompresszor 2 dolgozóhoz, 0–15 psi

Raktáron
Tétel: AB9CHL Modell: BAC-10Kereszthivatkozás: 2BC08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,879.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégző kompresszor
levegő fogyasztás9 CFM
Légáramlat9 CFM
Légáramlási sebesség9 CFM
erősítők9.2/ 4.8A
Csatolás típusaHansen
HP3/4 LE
Nyomás0-15 psi
Feszültség100-115/ 208-230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414801690
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems International BAC-10 környezeti levegőszivattyú-rendszere a SAR (szúrt levegős légzésvédő) rendszerelemekkel együtt működik, hogy biztonságos belélegezhető levegőt szállítson a dolgozóknak alacsony oxigénszintű vagy rossz levegőminőségű környezetben. Ez a környezeti szivattyúrendszer nyomás alatti levegőt juttat a kívánt áramlási sebességgel a légzőkészülékekhez vagy a védőburkolatokhoz.

Jellemzők:

  • Az Air Systems International BAC-10 környezeti szivattyúrendszere 2 kimeneti csatlakozóval rendelkezik, amelyek nyomott levegőt biztosítanak egy csuklyás típusú légzőkészülékhez vagy két állandó áramlású maszkhoz.
  • A környezeti szivattyúrendszer legfeljebb 15 psi légnyomást hoz létre.
  • 3/4 LE-s ODP motorral rendelkezik, amely 100-115 vagy 208-230 VAC tápfeszültségről működik.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében a motor hővédett.
  • A környezeti szivattyúrendszer maximum 9 cfm légáramlást produkál 10 psi nyomáson és 9.5 cfm kimenetet 4 psi nyomáson.
  • Az egység be-/kikapcsolóval, csatlakozóval (csak 115 VAC) és nyomásmérővel (0-30 psi tartomány) előre be van kötve.
  • 0.5-0.7 mikronos bemeneti és kompresszorszűrővel van felszerelve, amely megakadályozza a porrészecskék bejutását a levegőellátásba.

Kompatibilis tartozékok:

  • Levegőszűrő tartók & Levegőszűrők: Ezek a levegő bemeneti szűrőtartók a levegő bemeneti szűrőhöz illeszkednek, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket és a részecskéket a levegőellátásból.
  • Szén-monoxid monitorok: Az OSHA irányelvei szerint a CO (szén-monoxid) szintje nem haladhatja meg a 10 ppm-et a sűrített levegőellátásban. A szén-monoxid-monitorok a levegőellátó vezetékben lévő CO-koncentráció ellenőrzésére szolgálnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő légszivattyú rendszert?

V. A környezeti levegőszivattyús rendszerek általában 1-4 kimenettel állnak rendelkezésre a légzőkészülékhez való csatlakoztatáshoz. A csuklyás típusú légzőkészülékhez 6 CFM levegő szükséges. Míg egy szorosan illeszkedő, állandó áramlású légzőkészülékhez 4 CFM levegő szükséges. A felhasználók megszorozhatják a légzőkészülék szükséges légáramlását a légzőkészüléket viselő dolgozók számával, hogy megtalálják a környezeti levegőszivattyús rendszer szükséges CFM-jét.

K. Milyen szempontokat kell a felhasználónak emlékeznie a környezeti szivattyúrendszer működtetése során?

V. A felhasználóknak olyan légzőkészüléket kell választaniuk, amely kompatibilis az alacsony nyomású környezeti levegőszivattyús rendszerrel. A légszivattyúhoz csatlakoztatott gyorscsatlakozók és levegőtömlő kiválasztásához olvassa el a légzőkészülék gyártójának útmutatóját. A légszivattyúk általában legfeljebb 50 láb hosszúságú tömlővel működnek.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNyomásFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 elektromos kompresszor 4 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9A2 hp0-15 psi115/ 208 - 230V AC€6,226.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 elektromos kompresszor 3 dolgozóhoz, 0–15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V AC€5,800.39
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumatikus kompresszor 4 dolgozóhoz | CD7KYV BAC-20P10/ 20A2 hp0-30 psi115/ 208 - 230V AC€6,921.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 elektromos kompresszor 2 dolgozóhoz, 0–15 psi
€2,879.72 /Mértékegység